Škarje za profile, Celotna dolžina: 175mm

Št. art.: 769950 175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 175 mm
za škatlaste profile do 15×15 mm
Dolžina rezila 34 mm
Za ⌀ do 15 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769950 175
EAN/GTIN 4033119000407
Številka proizvajalca 5104/P90
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Izvedba:

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla(prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja čeljust iz lahke kovine. Ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz umetne mase, mehkih cevi in pravokotnih profilov iz umetne mase.

Opomba:

Za nadomestna rezila glejte art. 769952 (seznam nadomestnih delov).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov