Varnostni škornji SENSATION XX10 Mid ESD S3, velikost 47

Št. art.: 769901-47
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija SENSATION
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 47
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769901-47
EAN/GTIN 4030839349847
Številka proizvajalca 769901-47
L-število L00790 101663
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hidrofobiziran tekstilni material z videzom kavbojk/hidrofobizirano nubuk usnje
  • Tkaninska podloga Bioactive
  • Polnjeni jezik
  • Podplat po celotni dolžini ESD PRO siv
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • PU/PU podplat WELLMAXX L10
  • Jeklena kapica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Sodelica iz materiala Infinergy® proizvajalca BASF
  • Vključene dodatne vezalke

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "SENSATION" Poglej vse