Obratna vrtavka 3/8″ SE 9 x 12

Št. art.: 7686500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7686500
EAN/GTIN 4002805742013
Številka proizvajalca 7686500
L-število L60160 140
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavna zamenjava
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S blokado zatiča
Podrobno nazobčanje
Kot vračanja 5°
Max. Največja trajna nosilnost priključnega kvadra v skladu z DIN EN ISO 6789:2003 ali največja obremenitev nosilca

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Trajna nosilnost: 3/8″ = 135 Nm
  • Skupna širina [mm]: 34 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 34 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 23,2 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Kotiček povratnega pomika: 5 °
  • Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez