Vpenjalni obročni ključ SE 14 x 18, 34 mm

Št. art.: 7679130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7679130
EAN/GTIN 4002805728345
Številka proizvajalca 7679130
L-število L60160 2956
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
  • Skupna širina [mm]: 50,5 mm
  • Skupna višina [mm]: 21,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 81,3 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 50,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 50,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 21,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 19 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 34
  • Velikost šiva [metrična]: 31,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez