Obročni ključ 16 Z, 21 mm

Št. art.: 7677350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7677350
EAN/GTIN 4002805872215
Številka proizvajalca 7677350
L-število L60160 2642
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Za reševanje težavnih težav pri sestavljanju, enostavno zamenljiv
  • Kovan
  • Kovinsko
  • Hrom vanadijevo jeklo
  • Matno kromiran
  • S zatičem za zatič
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
  • Skupna širina [mm]: 31,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 31,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 14 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 31
  • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez