Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročaji zakrivljene, nastavitev kota odpiranja, Celotna dolžina: 205mm

Št. art.: 763040 205
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.029 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 205 mm
Dolžina rezil 50 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 763040 205
EAN/GTIN 4045197600875
Številka proizvajalca 763040 205
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega plemenitega jekla, z odpiralno vzmetjo.
Kakovostne univerzalne škarje z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem z mehkimi vstavki. Z robustnim rezilom za rezanje žice do ⌀ 2,5 mm. Možnost različnega kota odpiranja ročajev, s tem so izjemno primerne za različne velikosti rok.
Zakrivljena oblika, spodnje rezilo fino nazobčano.

Uporaba:

Vsestranska uporaba. Idealne za tanko pločevino, umetne materiale, usnje, karton, papir, vrv, blago itd.