• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Škarje za pločevino plemenito jeklo, desnorezno, Celotna dolžina: 300mm

Št. art.: 760100 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 300 mm
Dolžina rezil 79 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 760100 300
EAN/GTIN 4010220000595
Številka proizvajalca D202-300-H
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana oz. potopno lakirana.
Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino do 1,0 mm.

Uporaba:

Za ravne reze.

Standard:

Podobni DIN 6438

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov