Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal 27 mm

Št. art.: 76.27
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 76.27
EAN/GTIN 3148511209905
Številka proizvajalca 76.27
L-število L60130 6030
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, kanaliziran: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka dvanajststranska glava za kot vrtenja 30° in dolga šesterokotna glava
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 38,0
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 73
  • T [mm]: 27
  • [g]: 950