Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal 16 mm

Št. art.: 76.16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 76.16
EAN/GTIN 3148511208809
Številka proizvajalca 76.16
L-število L60130 858
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, kanaliziran: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka dvanajststranska glava za kot vrtenja 30° in dolga šesterokotna glava
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 24,0
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 178
  • L1 [mm]: 46
  • T [mm]: 16
  • [g]: 285