• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz steklenih vlaken, ⌀ glave kladiva: 40mm

Št. art.: 755000 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Serija SUPERCRAFT
Dolžina glave z nastavki 115 mm
Celotna dolžina 370 mm
Masa 0,79 kg
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja 3-komponentni ročaj
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 755000 40
EAN/GTIN 4030618302995
Številka proizvajalca 3389.040
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Nezlomljiv ročaj Ultratec iz steklenih vlaken.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov