Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz jeklene cevi, ⌀ glave kladiva: 35mm

Št. art.: 754900 35
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
668 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 35 mm
Serija SUPERCRAFT
Dolžina glave z nastavki 110 mm
Celotna dolžina 295 mm
Masa 0,69 kg
Material ohišja Jeklena cev
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Jeklena cev
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754900 35
EAN/GTIN 4030618301691
Številka proizvajalca 3377.035
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Ročaj iz jeklene cevi z gumijastim držalom odpornim proti olju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.