{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ glave kladiva | 22 mm | |
| Serija | PB 303 | |
| Dolžina glave z nastavki | 75 mm | |
| Dolžina ročaja | 250 mm | |
| Celotna dolžina | 270 mm | |
| Masa | 0,239 kg | |
| Material ohišja | Jeklo | |
| Za material | Najlon, beli | |
| Material ročaja | Steklena vlakna | |
| brez odboja | Da | |
| Vrsta izdelka | Kladiva |
| Številka izdelka | 754800 22 | |
| EAN/GTIN | 7610733087068 | |
| Številka proizvajalca | 303.1 |