• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Nadomestni nastavek iz poliuretana, rdeča, ⌀ glave kladiva: 27mm

Št. art.: 754300 27
Popust
5,15 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 102 L
⌀ glave kladiva 27 mm
Serija 102L
Barva rdeča
število kosov 1
Trdota srednje trda
Material Poliuretan
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754300 27
EAN/GTIN 4013288001573
Številka proizvajalca 05000610001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Primerno za:

Kladivo iz umetne mase art. 754200.