{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ glave kladiva | 27 mm | |
| Dolžina glave z nastavki | 81 mm | |
| Dolžina ročaja | 300 mm | |
| Masa | 0,358 kg | |
| Ročaj | 3-komponentni ročaj | |
| Za material | Najlon, beli, 100 Shore | |
| Material ročaja | Jedro iz aluminijeve zlitine | |
| brez odboja | Da | |
| Vrsta izdelka | Kladiva |
| Številka izdelka | 754170 27 | |
| EAN/GTIN | 8024886013857 | |
| Številka proizvajalca | PF090K 27 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it |