Ustavi se

Št. art.: 75200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 75200
EAN/GTIN 4020772075200
Številka proizvajalca 75200
L-število L30130 74
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stop kos, ohišje utrjeno in zmleto. Kot opora se lahko uporablja tudi kratka oblika, ki je od tal do odstopanja višine +/-0,01 mm.

Lastnosti:

  • Utor: 14
  • H6: 0–0,011
  • B -0,6: 14
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    kratek: 25
  • H1
    ±0,2
    dolg: -
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Vijak
    ISO 4762
    : M8x35
  • Masa: 200 g