Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in obročno zagozdo, Dolžina ročaja: 280mm

Št. art.: 751650 280
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
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 280 mm
za ⌀ glave 22 mm
Zaščita za ročaj Najlon
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 751650 280
EAN/GTIN 4045197379610
Številka proizvajalca 751650 280
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hikorijev ročaj zavite oblike, z zaščitno tulko iz najlona in obročno zagozdo.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 in mehko kladivo GARANT art. 754120 / 754160.

Primerno za:

Art. 750110 z utežjo: 200 g
Art. 754120 / 754160 s ⌀ glave: 22 mm

Opomba:

Za kladivo art. 750110 vel. 100 glejte nadomestni del art. 751700 vel. 260.