Sledge hammer s hikorijevim ročajem, Masa brez ročaja: 3kg

Št. art.: 750811 3
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
673 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 3 kg
Dolžina ročaja 600 mm
Material ročaja Hikorijev les
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 750811 3
EAN/GTIN 4062406712143
Številka proizvajalca 750811 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava kladiva kovana, kaljena in popuščana ter brušena z vseh strani. Površina črno lakirana, delovni površini svetli.
S hikorijevim ročajem.

Standard:

DIN 1042

Material:

Specialno orodno jeklo.