Varnostno kladivo, Masa brez ročaja: 300g

Št. art.: 750750 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 300 g
Dolžina ročaja 300 mm
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 750750 300
EAN/GTIN 2050001006219
Številka proizvajalca 713013P
Proizvajalec/odgovorna oseba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Opis

Izvedba:

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
Varnostni ukrepi: Robovi kljuna in pete so induktivno izboljšani, zato se ne cepijo, najlonski ščitnik ročaja in varovalo zatiča za glavo kladiva. S hikorijevim ročajem zavita oblika, lakiran.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.