Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem, Masa brez ročaja: 200g

Št. art.: 750530 200
Popust
10,40 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
814 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 200 g
Dolžina ročaja 280 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 750530 200
EAN/GTIN 4045197975157
Številka proizvajalca 750530 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.