Nasadni ključ zakrivljen 6x6 oldal 24 mm

Št. art.: 75.24
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75.24
EAN/GTIN 3148511197806
Številka proizvajalca 75.24
L-število L60130 423
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka in dolga glava: šesterokotna
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 16,0
  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 67
  • T [mm]: 24
  • [g]: 660