Nasadni ključ zakrivljen 6x6 oldal 11/16 ″

Št. art.: 75.11/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75.11/16
EAN/GTIN 3148511203408
Številka proizvajalca 75.11/16
L-število L60130 3504
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka in dolga glava: šesterokotna
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 26,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • T [mm]: 19
  • [g]: 365