Centrirno točkalo, za ⌀ izvrtine: 6-8mm

Št. art.: 749800 6-8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ izvrtine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ izvrtine 6 mm - 8 mm
celotna dolžina 95 mm
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 749800 6-8
EAN/GTIN 4049002023859
Številka proizvajalca 430 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz točkalnega čepa, vodilne puše in centrirne tulke z zarezami. Točkalni čep je mogoče brusiti.

Uporaba:

Točkanje po vzorčnem obdelovancu ali šabloni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov