Damski varnostni sandali IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P, velikost 38

Št. art.: 74801-38
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija IMPULSE
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 38
Barva turkizna
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 74801-38
EAN/GTIN 4030839193471
Številka proizvajalca 74801-38
L-število L00790 1618
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • podložen jezik
  • podplat po celotni dolžini LADIES ESD črna
  • Na prodiranje odporen vmesni podplat iz nekovinskih materialov
  • PU/PU podplat NOVA
  • Zaščita za prst iz jekla
  • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
  • Odprava brez usnja

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "IMPULSE" Poglej vse