Garnitura izbijačev, v držalu iz umetne mase, običajna kakovost, Število izbijačev: 6

Št. art.: 747200 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izbijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izbijačev 6
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 747200 6
EAN/GTIN 4049002084409
Številka proizvajalca 425 170 09
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Standard:

Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

Vsebina:

je 1 izbijač: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm