Prebijač z ročajem, ⌀ konice: 2mm

Št. art.: 745800 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 2 mm
⌀ držala 10 mm
celotna dolžina 185 mm
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 745800 2
EAN/GTIN 3148511587904
Številka proizvajalca 247.G2
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Okroglo jeklo, s cilindričnim trnom, v celoti kaljen. Varnostno držalo z dušenjem vibracij za večjo udobnost in natančnost pri delu. Specialno izboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje.