Rezalni disk CUT AND GRIND 178x3,5x22,23 mm A30Q PREMIUM jeklo/nerezano jeklo

Št. art.: 743947
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 743947
EAN/GTIN 9003177439476
Številka proizvajalca 743947
L-število L50140 146
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Rezalni kolut PREMIUM CUT AND GRIND je odlično univerzalno orodje za rezanje in brušenje. Rezalna plošča je izdelana iz visokokakovostnih materialov in ima posebno zaščito pred globokimi rezi, ki zagotavlja največjo varnost pri rezanju. S krožnikom CUT AND GRIND lahko v enem samem delovnem koraku opravite aplikacije, kot so brušenje in odstranjevanje ostrin ter rezanje in žlebljenje.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 CUT AND GRIND
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 30 Q- BFX A
  • Dimenzije (D x U x V): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Premer: 178 mm
  • Debelina: 3,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Zahvaljujoč plošči CUT AND GRIND je mogoče z enim samim orodjem izvajati aplikacije, kot so brušenje, odstranjevanje napak in oblikovanje ter rezanje in vrezovanje.
  • Tanjša širina 2,0 mm z DEEP CUT PROTECTION zagotavlja dodatno varnost za uporabnika in preprečuje, da bi se ob stiku z obdelovanci z ostrimi robovi izluščila luknja

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla