Izvijač z zamikom 0,6 x 3,5 mm L.90 mm

Št. art.: 73272001
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73272001
EAN/GTIN 4018754044788
Številka proizvajalca 73272001
L-število L60010 2488
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • DIN 5200
  • za vijake z zarezano glavo
  • Ročaj iz črne plastike, odporne na udarce
  • Krom vanadij, kromiran

Lastnosti:

  • a: 0,6 mm
  • Vel.: 1
  • Dolžina mm (L): 90 mm
  • Pogonski profil: Ploščati profil
  • Masa: 9 g
  • Širina mm (b): 3,5 mm