Nadomestni nož, kompletno z vijaki, Celotna dolžina: 450mm

Št. art.: 732040 450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 7 mm
za enojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 6 mm
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 732040 450
EAN/GTIN 4045197166883
Številka proizvajalca 732040 450
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Material:

Noži iz jekla chrome-alloy, rezila so dodatno induktivno kaljena.

Primerno za:

Ščipalne klešče za betonsko železo art. 732000