{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ⌀ večkratnih vodnikov | 60 mm | |
| za posamične bakrene/aluminijaste vodnike | 740/800 mm2 | |
| celotna dolžina | 630 mm | |
| Material | Noži: specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju | |
| Ročaj | Aluminijasta ovalna cev, visoka trdnost | |
| Masa | 3.820 g | |
| Funkcija raglje | da | |
| Vrsta izdelka | Škarje |
| Številka izdelka | 731230 630 | |
| EAN/GTIN | 4003773071563 | |
| Številka proizvajalca | 95 32 060 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |