Ploščato dleto

Št. art.: 731-2
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 731-2
EAN/GTIN 4000896029648
Številka proizvajalca 731-2
L-število L60140 1647
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ponarejen dizajn
  • Popolnoma utrjeno po DIN (54-58 HRC)
  • Udarna glava kaljena v skladu z DIN (38-46 HRC)
  • Dleto rezanje
    brušenje tal brez naknadnega utrjevanja
  • Osmerokotno steblo
  • Površina: Prevlečena z dip-coated
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 125 mm
  • Neto teža (kg): 0,07 kg