Škarje za kable s prestavo, Celotna dolžina: 570mm

Št. art.: 730500 570
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ večkratnih vodnikov 26 mm
za posamične vodnike 100 mm2
celotna dolžina 570 mm
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Upravljanje mehanske, dvoročne
Material Ročaji: jeklena cev
z odpiralno vzmetjo ne
Zamenljiva rezalna glava da
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 730500 570
EAN/GTIN 4012078034333
Številka proizvajalca K1011
Proizvajalec/odgovorna oseba Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Opis

Izvedba:

Glava s srpastima reziloma in prestavo v glavi škarij, ročaja iz jeklenih cevi s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov