Male škarje za kable, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 730100 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zmogljivost rezanja 10 mm2
Zmogljivost rezanja do ⌀ 12 mm
celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 730100 160
EAN/GTIN 4045197216182
Številka proizvajalca 730100 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava s srpastima reziloma. Ročaji z držalom iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.
Lahek model iz nerjavnega plemenitega jekla.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.