{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za presek vodnika | 6 mm2 - 120 mm2 | |
| Masa | 2,6 kg | |
| celotna dolžina | 600 mm - 750 mm | |
| Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
| Številka izdelka | 729905 K06SYNCRO | |
| EAN/GTIN | 4012078001342 | |
| Številka proizvajalca | K06 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com |