{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 180 mm | |
| za presek vodnika | 0,08 mm2 - 16 mm2 | |
| Standard | DIN 46228 | |
| Površina | brunirani | |
| Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
| Številka izdelka | 729450 16 | |
| EAN/GTIN | 4049002104251 | |
| Številka proizvajalca | 610 185 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |