Klešče za zunanje obroče, upognjene, za obroče Ø 10-25 mm

Št. art.: 728K-A11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 728K-A11
EAN/GTIN 4021176004407
Številka proizvajalca 728K-A11
L-število L80010 105644
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Klešče za obročke za zunanje obroče se uporabljajo za nameščanje in odstranjevanje obročkov na gredeh v trgovini, industriji in delavnicah. Preprosta, a trpežna kovana oblika omogoča varno in hitro delo pri vsaki uporabi. Serija 728 navdušuje s svojo raznolikostjo. Glede na premer zunanjega obroča so klešče za obročne sponke na voljo v različnih velikostih, kar omogoča pristop, usmerjen v posamezen primer.
  • Konice so stabilne in nedrseče; Klešče so udobne za delo tudi na težko dostopnih mestih
  • Telo in konice klešč so kaljeni v olju in kovani iz krom-vanadijevega jekla ter so izjemno trpežni in vzdržljivi

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Kroglični ležaj, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 135 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 5 5/16
  • Območje vpenjanja (min - max) [mm]: -
  • Premer obročka [mm]: 10–25