{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 160 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Oblika rezila | Rezila s prizmo | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Material | Posebno orodno jeklo | |
| Površina | kromirane | |
| z odpiralno vzmetjo | Da | |
| z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka | Da | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 728750 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773021933 | |
| Številka proizvajalca | 11 06 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |