Klešče za snemanje izolacije, za maks. ⌀ kabla: 7mm

Št. art.: 728628 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za maks. ⌀ kabla (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Proizvajalčeva oznaka tipa Sensor Special
celotna dolžina 172 mm
za ⌀ okroglega kabla 4,4 mm - 7 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728628 7
EAN/GTIN 4011391203006
Številka proizvajalca 80461X
Proizvajalec/odgovorna oseba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo.
Z večkomponentnim ročajem.

Uporaba:

Za PUR nehalogenske senzorske/aktuatorske kable, zelo fleksibilne TPE-U kable, krmilne kable, npr. Ölfex®, PUR/PVC kable, zaščitene in nezaščitene kable, kable za namestitev telefona J-Y(ST)Y, kable za požarni alarm BMK J-Y(ST)Y, kable za funkcionalno vzdrževanje E30/E90.