Precizni snemalec izolacije, brezstopenjsko nastavljanje, za ⌀ vodnika: 016-08mm

Št. art.: 728501 016-08
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vodnika (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ vodnika 0,16 mm - 0,8 mm
za presek vodnika AWG 34-20
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728501 016-08
EAN/GTIN 4062406303044
Številka proizvajalca 728501 016-08
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S tipalnim sistemom se rezila in potisna sila samodejno prilagodijo posameznemu preseku vodnika. Tako se zagotovi snemanje izolacije brez poškodb. Z nastavljivim omejevalnikom dolžine s skalo v delovnem območju od 5 do 45 mm. Primerno za desničarje in levičarje.

Uporaba:

Za finožične vodnike in pletenice, izolacije PVC, PTFE/teflonske, Kynar ipd. Posebej za snemanje izolacije pri pogosto spreminjajočem se preseku vodnikov.