Orodje za snemanje kabelskih plaščev, za ⌀ kabla: 6-17mm

Št. art.: 728045 6-17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AM 16
Proizvajalčeva oznaka tipa AM16
Dolžina 41 mm
Širina 58 mm
Višina 53 mm
za ⌀ kabla 6 mm - 17 mm
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728045 6-17
EAN/GTIN 4032248608133
Številka proizvajalca 9204190000
Proizvajalec/odgovorna oseba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Posebej majhno in priročno ohišje, optimalno za uporabo na ozkih mestih z omejenim prostorom kot npr. v kabelskem kanalu. Vzmeteni kraki iz umetne mase se samodejno prilagodijo na ⌀ kabla. Vrtljiv nož za okrogle, vzdolžne in spiralne reze, Globina reza je nastavljiva. Rezilo noža z vrtenjem in vlečenjem noža vzdolž kabla prereže kabelski plašč.

Prednosti:

Izredno primerni za snemanje odsekov kabla na poljubnem mestu kabla.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov