Orodje za snemanje kabelskih plaščev, za ⌀ kabla: 6-25mm

Št. art.: 728043 6-25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
za ⌀ kabla 6 mm - 25 mm
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728043 6-25
EAN/GTIN 4045197719799
Številka proizvajalca 728043 6-25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrtljiv nož za okrogle, vzdolžne in spiralne reze. Držalo za kabel v obliki prizme se samodejno prilagodi na ⌀ kabla. Držalni lok z vgrajenim rezilom za lomljenje prerezane izolacije. Rezilo noža z vrtenjem in vlečenjem noža vzdolž kabla prereže kabelski plašč.

Prednosti:

Snemanje izolacije na je mogoče na poljubnem delu kabla . Zelo robustna izvedba.