Montažne klešče z zatikom, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 727950 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina čeljusti 50 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727950 200
EAN/GTIN 4045197379900
Številka proizvajalca 727950 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S posebej dolgimi in ozkimi čeljustmi, ki so na koncu zakrivljene oz. zavite. Ročaja z ušesoma in rastrskim zatikom za samodejno držanje. Prijemalni površini nazobčani.
Konec čeljusti zakrivljen 90°, prijemalna površina s vzorcem križne prizme.

Uporaba:

Klešče so namenjene za samodejno držanje drobnih predmetov in žic, tako sta npr. pri spajkanju obe roki prosti.

Material:

Nerjavno jeklo.