Izvlečna pinceta za mikročipe 8−14 pinov, Material: AM

Št. art.: 727840 AM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 150 mm
Širina 6 mm
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727840 AM
EAN/GTIN 4045197993304
Številka proizvajalca 727840 AM
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz nemagnetnega jekla, nerjavne.