Pincete z vitko konico, 155 mm, oblika 22, Material: TITAN

Št. art.: 727530 TITAN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: čisti titan, nerjavne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material čisti titan, nerjavne
Dolžina 155 mm
Lastnosti konice ozke, znotraj narebrene
Oblika konice 22
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727530 TITAN
EAN/GTIN 4045197992994
Številka proizvajalca 727530 TITAN
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Znotraj narebrene.
Čisti titan, nerjavno, odpornost proti kislinam, absolutna nemagnetnost, zelo velika elastičnost, skoraj popolna odpornost proti obrabi, odpornost proti vročini do pribl. 800 °C.