Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA, Material: N

Št. art.: 727520 N
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Posebno jeklo
Dolžina 125 mm
Lastnosti konice koničaste
Oblika konice AA
Površina pincete nikljane, črno lakirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727520 N
EAN/GTIN 4045197992956
Številka proizvajalca 727520 N
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz specialnega jekla, nikljane (art. 727520/7560 črno lakirane).