Univerzalni magnetni stroj za jedro do 35 mm - KBU 35 PQ

Št. art.: 72707161000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72707161000
EAN/GTIN 4014586890524
Številka proizvajalca 72707161000
L-število L00010 3301
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • KBU 35 PQ
  • majhen in zmogljiv univerzalni magnetni vrtalni stroj z eno hitrostjo, desnim/levim vrtenjem, trajnim magnetom in maksimalno funkcionalnostjo za zelo varno in prilagodljivo delo na gradbišču

Lastnosti:

  • Nazivna vhodna moč 1 010 W
  • izhodna moč 550 W
  • število vrtljajev 130-520 1/min
  • HM jedrovnik max. Ø 35 mm
  • HSS jedrovnik max. Ø 35 mm
  • globina vrtanja jedrovnika max. 50 mm
  • vrtalnik za sukanje max. Ø 16 mm
  • navrtavanje M 14
  • poglabljanje max. Ø 31 mm
  • Izstruževanje max. Ø 16 mm
  • Držalo za jedro QuickIN
  • Menjava jedra brez orodja
  • Hod 135 mm
  • Skupno območje hoda 260 mm
  • Držalna sila magneta 9 000 N
  • Dimenzije magnetnega podstavka 195 x 70 mm
  • Kabel z vtičem 4 m
  • Teža po EPTA 12,50 kg

Prednosti:

  • Trajni magnet za zelo varno delo na višini ter vrtljiva zaščitna cev za kabel motorja in visokokakovostna izdelava za zahtevno uporabo
  • majhen in lahek stroj z velikim navorom za stalno visok napredek pri delu zaradi visokozmogljivega motorja FEIN z elektroniko taho
  • stroj z izjemno velikim razponom hoda za vsa vrtalna dela, kot so vrtanje jedra, spiralno vrtanje, navrtavanje, poglabljanje in razvrtavanje. Izjemno ozek trajni magnet s predmagnetenjem
  • senzor nagiba
  • enostaven koncept delovanja brez zmede v vidnem polju uporabnika
  • priročen prikaz sile magnetnega oprijema
  • vrtenje v smeri urinega kazalca / levo
  • vgrajen rezervoar za hladilno sredstvo
  • pomnilnik hitrosti ″Memory Function″
  • stransko zamenljivo krmilno kolo
  • stikalo za osebno zaščito

Obseg dobave:

  • 1 rezervoar za hladilno tekočino
  • 1 pritrdilni trak
  • 1 kavelj za drobce
  • 1 centrirni zatič Ø 6,35 x 100 mm
  • 1 kontaktna zaščita
  • 1 kovček

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov