Univerzalni magnetni jedrni vrtalnik do 35 mm z uporabniškim kompletom,,KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Št. art.: 72705463000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 72705463000
EAN/GTIN 4014586897295
Številka proizvajalca 72705463000
L-število L00020 110399
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Koncept stroja, izjemno odporen proti obrabi, z vrtljivo cevjo za zaščito kabla motorja za zahtevno uporabo v industriji in obrti.,Odlično razmerje med močjo in težo zaradi kompaktne, na težo optimizirane zasnove in visokozmogljivega motorja FEIN 1 1 W z elektroniko taho za visoko stabilnost hitrosti za zanesljivo in varčno delo.,Desno/levo vrtenje, elektronska nastavitev hitrosti in območje hoda 26 mm omogočajo univerzalno uporabo, kot so vrtanje jedra, navojno vrtanje, navrtavanje, poglabljanje in razvrtavanje.,Jedrni vrtalnik HSS NOVA 5: Izjemno odporen na udarce in trke, zato je idealen za grobo uporabo pri jeklenih konstrukcijah in montaži.
  • Zaradi trdih rezalnih robov in odličnega jekla HSS s trdoto 64 HRC je jedrni vrtalnik prepričljiv tudi z dolgo življenjsko dobo.,Jedrni vrtalnik HM ULTRA 5: Zahvaljujoč visokokakovostnemu karbidnemu rezalnemu zobu s trdoto 145 HV, jedrni vrtalnik navdušuje z največjo zmogljivostjo rezanja in največjo življenjsko dobo orodja v vseh kovinah.,L-BOXX case system: Pregledno urejeno, pospravljeno in varno spravljeno.
  • Zahvaljujoč vložku za majhne dele je na voljo prostor za vso dodatno opremo, poleg tega pa je mogoče L-BOXXe enostavno povezati in zlagati.

Lastnosti:

  • Nominalno snemanje: 1 100 W.
  • Izhodna moč: 550W
  • Hitrost obremenitve: 130 - 520 min⁻¹
  • HM hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado max. Ø: 35 mm
  • HSS hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado max. Ø: 35 mm
  • največ hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado globina vrtanja: 50 mm
  • Spiralni vrtalniki max. Ø: 16 mm
  • Vrezovanje navojev: M 14
  • Spodnji maks. Ø: 31 mm
  • Drgnjenje maks. Ø: 16 mm
  • Vrtalna glava za jedro: 3/4 cole, Weldon
  • Sprememba osrednjega vrtalnika: brez orodja
  • Hod: 135 mm
  • Držalna sila magneta: 10 000 N.
  • Dimenzije magnetnega podnožja: 175 x 80 mm
  • Kabel z vtičem: 4 m
  • teža po podatkih EPTA: 10,60 kg