{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 125 mm | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
| Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju | |
| Širina glave | 13,5 mm | |
| Dolžina rezila | 9 mm | |
| Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Za rezanje srednje trde jeklene žice | 0,2 mm - 1,2 mm | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
| Površina | črno brunirane | |
| z odpiralno vzmetjo | Da | |
| z držalom za žico | Ne | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 726660 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773025184 | |
| Številka proizvajalca | 78 61 125 ESD | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |