{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 115 mm | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
| Material | Jeklo za kroglične ležaje | |
| Širina glave | 11 mm | |
| Dolžina rezila | 14 mm | |
| Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Oblika glave | koničaste | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
| Površina | zrcalno polirane | |
| z odpiralno vzmetjo | Da | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 726437 115 | |
| EAN/GTIN | 4003773031901 | |
| Številka proizvajalca | 77 42 115 ESD | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |