{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 150 mm | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Širina glave | 9 mm | |
| Dolžina čeljusti | 32 mm | |
| Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, čeljusti znotraj nazobljene | |
| Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
| Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (45–48 HRC) | |
| Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | |
| Površina | zrcalno polirane | |
| z odpiralno vzmetjo | Da | |
| Vrsta izdelka | Polokrogle klešče |
| Številka izdelka | 726160 150 | |
| EAN/GTIN | 7314150103225 | |
| Številka proizvajalca | RX 7891 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |