Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 725245 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.436 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 2,8 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,8 mm
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave kovane v utopu, kaljene v olju
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetle
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 725245 140
EAN/GTIN 4045197887450
Številka proizvajalca 725245 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.